Verzonken schroef met gleuf ISO 963 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
SCHROEF-PLVZK-DIN963-4.8-(A2K)-ZG-M3X10
Art.-nr. 00393 10
EAN 4011231060622
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 963 is ingetrokken en vervangen door ISO 2009. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,6 mm |
Kophoogte (k1) | 1,65 mm |
Normering | 963 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 10 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 0,8 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 0,636-1,3 kN |
Corrosiebeschermingsperiode (3) | 48 h |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 140 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ 4 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!